 |  |
Kapazität der Stromversorgungseinheit: | 1600 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten: | 2 |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
AC Eingangsspannung: | 200 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 85 % |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 70 °C |
Höhe bei Betrieb: | -300 - 3048 m |
Warentarifnummer (HS): | 84717020 |
Gehäusetyp: | Rack (4U) |
Produktfarbe: | Schwarz |
LED-Anzeigen: | Ja |
Geräteklasse: | Großunternehmen |
Installierte Speichertreiber: | Ja |
Typ des installierten Speicherlaufwerks: | HDD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 60 |
Gesamte installierte Speicherkapazität: | 840 TB |
Unterstützte Speicherlaufwerke: | HDD & SSD |
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke: | 60 |
Speicherkapazität: | 14000 GB |
Speicherlaufwerk Schnittstelle: | Serial ATA III |
Größe des Speicherlaufwerks: | 3.5 " |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SAS, Serial ATA III |
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen: | 3.5 " |
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte: | Ja |
Breite: | 447 mm |
Tiefe: | 712 mm |
Höhe: | 175 mm |
Gewicht: | 27300 g |
Festplattengehäusegewicht: | 79400 g |