Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CD-Box MÄX 60, für 60 CD/DVDs, abschließbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CD-Box MÄX 60, für 60 CD/DVDs, abschließbar, schwarz
CD-Box MÄX 60, für 60 CD/DVDs, abschließbar, schwarz
CD-Box MÄX 60, für 60 CD/DVDs, abschließbar, schwarz
CD-Box MÄX 60, für 60 CD/DVDs, abschließbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-9260-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9260-13
EAN/GTIN:
     4012473926028
Suchbegriffe:
CD-Ablage
CD-Aufbewahrungsbox
CD-Box
CD-Kasten
CD-Box MÄX 60. Max. Aufbewahrungsmenge: 60 CDs/DVDs. Abschließbar per Metallschloss und ausgestattet mit 2 MÄX-Trays. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 168 x 150 x 365 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
150
Artikelbezeichnung:
CD Box MÄX 60 für 60 CDs
Farbe:
schwarz
Tiefe:
365
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
selbstklebend:
Nein
max. Aufbewahrungsmenge:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Abschließbar per Metallschloß und ausgestattet mit 2 MÄX-Trays
Breite:
168
mit Hüllen erweiterbar:
Ja
Beschriftungsschild vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.