| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-9260-11 Herst.-Nr.: 9260-11 EAN/GTIN: 4012473926011 |
| |
|
| | |
| CD-Box MÄX 60. Max. Aufbewahrungsmenge: 60 CDs/DVDs. Abschließbar per Metallschloss und ausgestattet mit 2 MÄX-Trays. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 168 x 150 x 365 mm. Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Art des Verschlusses: | Metallschloß | Höhe: | 150 | Artikelbezeichnung: | CD Box MÄX 60 für 60 CDs | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 365 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | selbstklebend: | Nein | max. Aufbewahrungsmenge: | 60 | Beschreibung der Besonderheiten: | Abschließbar per Metallschloß und ausgestattet mit 2 MÄX-Trays | Breite: | 168 | mit Hüllen erweiterbar: | Ja | Beschriftungsschild vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |