Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV Silber Edition, 2 Briefablagen, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV Silber Edition, 2 Briefablagen, silber
Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV Silber Edition, 2 Briefablagen, silber
Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV Silber Edition, 2 Briefablagen, silber
Artikel-Nr.:
     C1192-2742-77
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2742-77
EAN/GTIN:
     4012473274211
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV, Silber Edition, DIN A4/C4, mit 2 Briefablagen WAVE EXCLUSIV (Art.-Nr.: 2728-77). Mit schwarzen Stapelleisten verbunden. Puristisch, stilvoll verleiht dem Arbeitsplatz eine ganz besondere Note. Harmonisches Design mit einem Hauch von Eleganz - die perfekte Verbindung von Ästhetik, Funktion und Qualität. Im Detail überzeugt die WAVE EXCLUSIV mit einer maximalen Verarbeitungsqualität. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 277 x 350 x 175 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe der Briefablagen: silber. Farbe des Gestells: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
175
Farbe des Gestells:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Briefablagen-Set WAVE EXCLUSIV Silber Edition
Tiefe:
350
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
Briefablagen-Set mit schwarzen Stapelleisten verbunden. Moderne, exklusiv lackierte Briefablagen in eleganter Optik mit abgerundeten Ecken und möbelschonenden Gummifüßen.
Breite:
277
Farbe des Briefkorbes:
silber
Verwendung für Produkt:
2728
max. Anzahl der Briefkörbe:
2
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Briefkorb vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.