| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-2728-77 Herst.-Nr.: 2728-77 EAN/GTIN: 4012473272804 |
| |
|
| | |
| Briefablage WAVE EXCLUSIV Silber Edition, DIN A4/C4. Puristisch, stilvoll verleiht dem Arbeitsplatz eine ganz besondere Note. Harmonisches Design mit einem Hauch von Eleganz - die perfekte Verbindung von Ästhetik, Funktion und Qualität. Im Detail überzeugt die WAVE EXCLUSIV mit einer maximalen Verarbeitungsqualität. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Exklusiv lackiert. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 350 x 66 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: silber. Weitere Informationen: | | Höhe: | 66 | Artikelbezeichnung: | Briefablage WAVE EXCLUSIV Silber Edition | Farbe: | silber | Tiefe: | 350 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS | Beschriftungsfeld vorhanden: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Modernes, harmonisches Design mit abgerundeten Ecken, samtweiche Gummifüßchen | Breite: | 255 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | stapelbar: | Ja | Greifausschnitt vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |