Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, transp.-glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, transp.-glasklar
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, transp.-glasklar
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, transp.-glasklar
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, transp.-glasklar
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, transp.-glasklar
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-16501-23
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16501-23
EAN/GTIN:
     4012473165045
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler i-Line für Formate bis DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H) : 76 x 247 x 318 mm. Höhe vorne: 150 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-glasklar.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler i-Line
Farbe:
transparent-glasklar
Tiefe:
247
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
318
Höhe vorne:
150
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 4,60*
€ 7,43*
10 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,62*
€ 7,47*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,72*
€ 7,76*
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,64*
€ 7,76*
3 Tage
43
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 4,90*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.