Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, schwarz
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, schwarz
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, schwarz
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, schwarz
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-16501-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16501-13
EAN/GTIN:
     4012473165021
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler i-Line für Formate bis DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H) : 76 x 247 x 318 mm. Höhe vorne: 150 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler i-Line
Farbe:
schwarz
Tiefe:
247
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
318
Höhe vorne:
150
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 580 Stück
€ 4,705*
€ 5,59895
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.