Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß
Stehsammler i-Line, DIN A4/C4, elegant, stilvoll, hochglänzend, weiß
Artikel-Nr.:
     C1192-16501-12
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16501-12
EAN/GTIN:
     4012473165014
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler i-Line für Formate bis DIN A4/C4 in Premium-Qualität. Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H) : 76 x 247 x 318 mm. Höhe vorne: 150 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler i-Line
Farbe:
weiß
Tiefe:
247
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzigartiges, zeitloses, elegantes und innovatives Design in hochglänzender Optik. Klare Linienführung für das moderne und stilvolle Büro.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
318
Höhe vorne:
150
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 580 Stück
€ 4,795*
€ 5,70605
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.