Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochgläzend, glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochgläzend, glasklar
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochgläzend, glasklar
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochgläzend, glasklar
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochgläzend, glasklar
Katalogsammler SORTER, DIN A4/C4, 3 Fächer, extra stabil, hochgläzend, glasklar
Artikel-Nr.:
     C1192-16200-23
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     16200-23
EAN/GTIN:
     4012473162020
Suchbegriffe:
Katalogsammler
Stehsammlerbox
Postsortieranlage
Postsortierstation
Katalogsammler SORTER für Formate bis DIN A4/C4. Praktischer Katalogsammler für eine Vielzahl von Zeitschriften, Broschüren und Prospekten. Elegante Optik, hochglänzende Oberfläche und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Ideal für den Büro- und Privatbereich. 3 Fächerunterteilungen mit jeweils einer Breite von 64 mm. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Fassungsvermögen: 3 x 64 mm. Made in Germany. Außenmaße: (B x T x H): 209 x 224 x 163 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-glasklar.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Katalogsammler SORTER
Farbe:
transparent-glasklar
Tiefe:
224
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Elegante Optik, hochglänzende Oberfläche und moderne, klare Linienführung bringen Glanz in das designorientierte Büro. Ideal für den Büro- und Privatbereich. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand.
Breite:
209
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
163
Höhe vorne:
163
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.