Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-HAN1612SW Herst.-Nr.: 1612-13 EAN/GTIN: 4012473161221 |
| |
|
| | |
| Stehsammler GALAXY für Formate bis DIN A4/C4. Groß, größer, GALAXY. Hochwertiger, innovativer Stehsammler in Premium-Qualität mit extra großem Fassungsvermögen. Besonders stabil und standsicher durch praktische 123 mm XXL-Außenbreite. Dank der stufenlos verstellbaren Trennstütze, wächst er mit dem Volumen. Durchhängendes Papier gehört der Vergangenheit an. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Große Griffmulde für einfaches Herausnehmen aus dem Regal. Inkl. großem Beschriftungsclip mit extra großer Beschriftungsfläche. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 113 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 120 x 285 x 305 mm. Höhe vorne: 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stehsammler GALAXY | Farbe: | schwarz | Tiefe: | 285 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Riesiges Volumen durch XXL-Breite und der stufenlos verstellbarer Trennstütze. Große Griffmulde, Beschriftungsclip mit einer extra großen Beschriftungsfläche sind inklusive. | Breite: | 120 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Höhe hinten: | 305 | Höhe vorne: | 65 | Griffloch vorhanden: | Ja | Archivdruck vorhanden: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 2 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 5,59* | € 8,67* | | | | | | | 10 Tage | | | 2 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 5,88* | € 8,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 5,77* | € 9,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,14* | € 9,46* | | | | | | | | 2 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,24* | € 9,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 17,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|