Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau
Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau
Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau
Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau
Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau
Stehsammler GALAXY, DIN A4/C4, mit Trennstütze und Beschriftungsclip, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-1612-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1612-11
EAN/GTIN:
     4012473161214
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler GALAXY für Formate bis DIN A4/C4. Groß, größer, GALAXY. Hochwertiger, innovativer Stehsammler in Premium-Qualität mit extra großem Fassungsvermögen. Besonders stabil und standsicher durch praktische 123 mm XXL-Außenbreite. Dank der stufenlos verstellbaren Trennstütze, wächst er mit dem Volumen. Durchhängendes Papier gehört der Vergangenheit an. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Große Griffmulde für einfaches Herausnehmen aus dem Regal. Inkl. großem Beschriftungsclip mit extra großer Beschriftungsfläche. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 113 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 120 x 285 x 305 mm. Höhe vorne: 65 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler GALAXY
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
285
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Riesiges Volumen durch XXL-Breite und der stufenlos verstellbarer Trennstütze. Große Griffmulde, Beschriftungsclip mit einer extra großen Beschriftungsfläche sind inklusive.
Breite:
120
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
305
Höhe vorne:
65
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,63*
€ 7,8897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,5446
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.