Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau
Stehsammler TWIN, DIN A4/C4, standfest, modern, transluzent-grau
Artikel-Nr.:
     C1192-1611-69
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1611-69
EAN/GTIN:
     4012473169203
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler TWIN für Formate bis DIN A4/C4. TWIN - der Name ist Programm: Transluzente Farben gepaart mit höchstem Nutzen in modernem Design. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Höhe vorne: 27 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-grau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler TWIN
Farbe:
transluzent-grau
Tiefe:
239
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
256
Höhe vorne:
27
Griffloch vorhanden:
Nein
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.