Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-HAN-1611-23 Herst.-Nr.: 1611-23 EAN/GTIN: 4012473169173 |
| |
|
| | |
| Stehsammler TWIN für Formate bis DIN A4/C4. TWIN - der Name ist Programm: Transluzente Farben gepaart mit höchstem Nutzen in modernem Design. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Höhe vorne: 27 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transluzent-klar. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stehsammler TWIN | Farbe: | transluzent-klar | Tiefe: | 239 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand. | Breite: | 76 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Höhe hinten: | 256 | Höhe vorne: | 27 | Griffloch vorhanden: | Nein | Archivdruck vorhanden: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,69* | € 2,90* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,73* | € 2,96* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 1,83* | € 3,23* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,20* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|