| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1610-14 Herst.-Nr.: 1610-14 EAN/GTIN: 4012473169142 |
| |
|
| | |
| Stehsammler TWIN für Formate bis DIN A4/C4. TWIN - der Name ist Programm: Klassische Farben gepaart mit höchstem Nutzen in modernem Design. Der niedrige Rand erleichtert einen schnellen Zugriff. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Zubehör optional: einzigartiger Beschriftungsclip TWIN (Art.-Nr. 1690) als perfekte Ergänzung zur professionellen Beschriftung Ihrer Stehsammler. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 239 x 256 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Stehsammler TWIN | Farbe: | blau | Tiefe: | 239 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal zur Bestückung und Entnahme durch den niedrigen Rand. | Breite: | 76 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | Höhe hinten: | 256 | Höhe vorne: | 27 | Griffloch vorhanden: | Nein | Archivdruck vorhanden: | Nein | Lieferung gefaltet: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |