Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Sicht- und Griffloch, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Sicht- und Griffloch, blau
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Sicht- und Griffloch, blau
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Sicht- und Griffloch, blau
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Sicht- und Griffloch, blau
Artikel-Nr.:
     3310-HAN-1601-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-14
EAN/GTIN:
     4012473160101
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler KLASSIK für Formate bis DIN A4/C4. Klassisches, zeitgemäßes Design. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Platz für ein Rückenschild, das im 8er Set unter der Art.-Nr. 94100 nachbestellt werden kann. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler KLASSIK
Farbe:
blau
Tiefe:
246
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
315
Höhe vorne:
148
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 1,71*
€ 2,90*
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,02*
€ 2,92*
2 Tage
199
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,74*
€ 2,95*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,77*
€ 3,00*
2 Tage
48
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,76*
€ 3,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.