Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Beschriftungsetikett, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Beschriftungsetikett, weiß
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Beschriftungsetikett, weiß
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Beschriftungsetikett, weiß
Stehsammler KLASSIK, DIN A4/C4, mit Beschriftungsetikett, weiß
Artikel-Nr.:
     C1192-1600-12
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1600-12
EAN/GTIN:
     4012473160422
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Stehsammler KLASSIK für Formate bis DIN A4/C4. Klassisches, zeitgemäßes Design. Nichts kippt mehr, nichts liegt herum, alles ist schön sortiert. Extra hohe Vorderseite um Dokumente sicher zu halten. Mit seitlichem Raster, dass Einsicht auf Kataloge, Prospekte, Zeitschriften, etc. erlaubt. Mit praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Inkl. selbstklebendem Rückenschild, informiert zuverlässig über den Inhalt. Das Rückenschild kann an der Vorder- oder Rückseite befestigt werden. Rückenschilder können im 8er Set unter der Art.-Nr. 94100 nachbestellt werden. Gratis Druckvorlagen finden Sie auf www.han-online.com. Zur Aufbewahrung von Unterlagen bis DIN A4/C4 geeignet. Fassungsvermögen: 70 mm. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 76 x 246 x 315 mm. Höhe vorne: 148 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehsammler KLASSIK
Farbe:
weiß
Tiefe:
246
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit seitlichem Raster und praktischem Griffloch im Rückenteil für eine schnelle Entnahme. Inkl. selbstklebendem Rückenschild.
Breite:
76
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
Höhe hinten:
315
Höhe vorne:
148
Griffloch vorhanden:
Ja
Archivdruck vorhanden:
Nein
Lieferung gefaltet:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,03*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.