Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-glasklar
Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-glasklar
Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-glasklar
Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-glasklar
Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4, stapelbar, stabil, transparent-glasklar
Artikel-Nr.:
     C1192-1028-23
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1028-23
EAN/GTIN:
     4012473012882
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage WAVE EXCLUSIV, DIN A4/C4. Puristisch, stilvoll verleiht dem Arbeitsplatz eine ganz besondere Note. Harmonisches Design mit einem Hauch von Eleganz - die perfekte Verbindung von Ästhetik, Funktion und Qualität. Im Detail überzeugt die WAVE EXCLUSIV mit einer maximalen Verarbeitungsqualität. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 350 x 66 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: transparent-glasklar.
Weitere Informationen:
Höhe:
66
Artikelbezeichnung:
Briefablage WAVE EXCLUSIV
Farbe:
transparent-glasklar
Tiefe:
350
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Moderne, hochglänzende Briefablage in eleganter und exklusiver Optik mit abgerundeten Ecken und möbelschonenden Gummifüßen
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.