Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4, flach, stabil, stapelbar, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4, flach, stabil, stapelbar, blau
Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4, flach, stabil, stapelbar, blau
Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4, flach, stabil, stapelbar, blau
Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4, flach, stabil, stapelbar, blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1025-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1025-14
EAN/GTIN:
     4012473102545
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität. Moderne, hochglänzende Farbe. In eleganter, flacher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 38 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
38
Artikelbezeichnung:
Briefablage JUNIOR
Farbe:
blau
Tiefe:
348
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Elegante, flache Briefablage. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen.
Breite:
255
Verwendung für Papierformate:
DIN A4/C4
stapelbar:
Ja
Greifausschnitt vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefkorb han, ablagekorb
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.