| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1025-13 Herst.-Nr.: 1025-13 EAN/GTIN: 4012473102521 |
| |
|
| | |
| Briefablage JUNIOR, DIN A4/C4. Hochwertige Briefablage in Premium-Qualität. Moderne, hochglänzende Farbe. In eleganter, flacher Ausführung. Senkrecht oder versetzt stapelbar. Mit breitem Greifausschnitt für leichte Orientierung und optimalen Zugriff auf die Unterlagen. Die leicht angeschrägte Vorderfront der Briefablage verhindert ein Herausrutschen der Dokumente. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. Platz für Beschriftungsclip 1021. Verwendung für Papierformate: DIN A4/C4. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 255 x 348 x 38 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Weitere Informationen: | | Höhe: | 38 | Artikelbezeichnung: | Briefablage JUNIOR | Farbe: | schwarz | Tiefe: | 348 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Elegante, flache Briefablage. Kompatibel zu allen Standard Briefablagen. | Breite: | 255 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4/C4 | stapelbar: | Ja | Greifausschnitt vorhanden: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |