Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70502 Blickschutzfilter Rahmenloser Blickschutzfilter 16,5 cm (6.5") 3H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-Glare Filter 3H f Samsung A52 5G self-adhesive
Dicota Anti-Glare Filter 3H f Samsung A52 5G self-adhesive
Artikel-Nr.:
     C1190-D70502
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70502
EAN/GTIN:
     7640186415026
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Breite:
68 mm
Höhe:
150 mm
Tiefe:
0.155 mm
Geeignet für:
Smartphone
Typ:
Rahmenloser Blickschutzfilter
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
6.5 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Härte:
3H
Schutzfunktion:
Kratzfest
Ursprungsland:
Deutschland
Einfache Anwendung:
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung:
Porträt
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Leichte Entfernbarkeit:
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A52 5G
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.