Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA D70415 Blickschutzfilter 31,2 cm (12.3") 9H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dicota Anti-glare filter 3H Lenovo Thinkpad X12Detach,self-a
Dicota Anti-glare filter 3H Lenovo Thinkpad X12Detach,self-a
Artikel-Nr.:
     C1190-D70415
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D70415
EAN/GTIN:
     7640186414159
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Breite:
279 mm
Höhe:
198 mm
Tiefe:
0.155 mm
Breite (imperial):
10.98 "
Höhe (imperial):
7.8 "
Gewicht:
20 g
Geeignet für:
Laptop
Material:
Polyethylenterephthalat
Produktfarbe:
Transparent
Maximale Bildschirmgröße:
12.3 "
Display-Filterfunktionen:
Anti-Glanz, Antireflexbeschichtung
Härte:
9H
Schutzfunktion:
Kratzfest
Einfache Anwendung:
Ja
Mit Touchscreen kompatibel:
Ja
Blasenfreie Anwendung:
Ja
Installationstyp:
Vollständig klebend
Anti-Fingerprint Oberfläche:
Ja
Markenkompatibilität:
Lenovo
Kompatibilität:
ThinkPad X12
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.