Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SYPM4KI USV-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC SYPM4KI USV-Zubehör
APC SYPM4KI USV-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1189-SYPM4KI
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYPM4KI
EAN/GTIN:
     731304218883
Suchbegriffe:
Stromversorgungs-modul
Stromversorgungsmodul
UPS
USV
APC Symmetra LX 4kVA Stromversorgungsmodul, 220/230/240 V
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Tiefe:
565.5 mm
Höhe:
150 mm
Gewicht:
15000 g
Kompatibilität:
APC Symmetra LX
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3000 m
Ausgangskapazität:
4 kVA
Warentarifnummer (HS):
85079080
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2.167,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.167,25*
€ 2.579,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.147,41*
€ 2.555,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.084,73*
€ 2.480,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.051,46*
€ 2.441,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.035,30*
€ 2.422,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.