Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules with Startup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules with Startup Bild 1
APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules with Startup Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYCFXR48-S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYCFXR48-S
EAN/GTIN:
     0731304269021
Suchbegriffe:
Symmetra Battery Systems

APC Symmetra PX48 Battery frame for 9 Battery Modules with Startup

Abmessungen

  • Nettogewicht: 345.00 KG
  • Maximale Höhe: 1991.00 mm
  • Maximale Breite: 600.00 mm
  • Maximale Tiefe: 1070.00 mm
  • Versandgewicht: 379.00 KG
  • Versandbreite: 848.00 mm
  • Versandhöhe: 2150.00 mm
  • Versandtiefe: 1210.00 mm
  • Rackhöhe: 42U
  • Farbe: Schwarz

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-999.9 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: CE,EN/IEC 62040-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1
  • Standardgarantie: 1 Jahr Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.955,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.214,01*
€ 7.394,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.162,19*
€ 7.333,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.019,08*
€ 7.162,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.955,41*
€ 7.086,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYCFXR48-9
ab € 16.896,09*
Ähnlich
APC
SYCFXR9
ab € 4.622,86*
Ähnlich
APC
SYCFXR9-S
ab € 5.630,31*
Ähnlich
APC
SYCFXR9-9
ab € 15.951,73*
Ähnlich
APC
SYBT2
ab € 592,86*
Ähnlich
APC
SYBT3
ab € 661,53*
Ähnlich
APC
SYRMXR2B4I
ab € 3.231,94*
Ähnlich
APC
SYRMXR4B4I
ab € 4.277,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.