Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Symmetra LX 19U left side panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Symmetra LX 19U left side panel Bild 1
APC Symmetra LX 19U left side panel Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SYAFSU10L
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SYAFSU10L
EAN/GTIN:
     0731304233985
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Symmetra LX 19U left side panel

Abmessungen

  • Nettogewicht: 7.50 KG
  • Maximale Höhe: 838.00 mm
  • Maximale Breite: 711.00 mm
  • Maximale Tiefe: 51.00 mm
  • Versandgewicht: 10.00 KG
  • Versandhöhe: 970.00 mm
  • Versandbreite: 838.00 mm
  • Versandtiefe: 145.00 mm
  • Farbe: Schwarz

Conformance

  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Symmetra
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,27*
€ 262,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,78*
€ 257,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,94*
€ 235,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SYA12K16IXR
ab € 20.118,99*
Ähnlich
APC
SYA12K16RMI
ab € 13.606,10*
Ähnlich
APC
SYA12K16I
ab € 12.771,91*
Ähnlich
APC
SYAFSU9L
ab € 162,25*
Ähnlich
APC
SYAFSU2
ab € 259,26*
Ähnlich
APC
SYAFSU9R
ab € 162,83*
Ähnlich
APC
SYA16K16IXR
ab € 22.103,43*
Ähnlich
APC
SYA16K16RMI
ab € 16.243,38*
Ähnlich
APC
SYA16K16I
ab € 15.393,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.