Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS RT 2200VA 230V - Marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Smart-UPS RT 2200VA 230V - Marine Bild 1
APC Smart-UPS RT 2200VA 230V - Marine Bild 1
APC Smart-UPS RT 2200VA 230V - Marine Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-SURTD2200XLIM
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SURTD2200XLIM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Smart-UPS RT 2200VA 230V - Marine

  • APC Smart-UPS On-Line, 1540 Watts / 2200 VA, Eingang 230V / Ausgang 230V , Interface Port RJ-45 Serial, Smart-Slot , extended runtime model , Rackhöhe 3 U
  • Inklusive: Software-CD, Dokumentations-CD, Installationsanleitung, Rack-Einbau-Hardware, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 1540 Watt / 2200 VA
  • maximale Ausgangsleistung: 1540 Watt / 2200 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 230V
  • Output Voltage Note: Konfigurierbar für eine Nennausgangsspannung von 220, 230 oder 240 V
  • Stromspannung Verzerrung: Weniger als 3 %
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 50/60 Hz +/- 3 Hz benutzerdefinierbar +/- 0,1
  • Wellenfaktor: 3:1
  • Topology: Online-Doppelwandlung
  • Wellentyp: Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (8) IEC 320 C13, (2) IEC 320 C19, (2) IEC Jumpers
  • Durchgang: Interne Überbrückung (automatisch oder manuell)
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz +/- 3 Hz (automatische Abtastung)
  • Eingangsanschlußart: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
  • Kabellänge: 2.5 Meter
  • Input voltage range for main operations: 180 - 280V
  • Input voltage adjustable range for main operations: 100 - 280V
  • Andere Eingangsspannungen: 220,240
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • Vorinstallierte Batterien: 2
  • typische Ladedauer: 2.50 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC44
  • Anzahl der Ersatzbatterien (RBC™): 1
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: RJ-45 Serial,SmartSlot
  • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 1
  • Control panel: LED-Status-Anzeige mit Balkendiagrammen für Last und Batterie sowie Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel, Überlast und Überbrückung
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie, konstanter Alarmton bei Überlast
  • Notfall Ausschaltung (EPO): Ja
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 480 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 0,3% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 130.00 mm
  • Maximale Breite: 432.00 mm
  • Maximale Tiefe: 660.00 mm
  • Nettogewicht: 54.55 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 55.00 dBA
  • Online thermische Auflösung: 609.00 BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    Conformance
  • Begutachtung: CE,DNV,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz, Garantieerweiterungen optional erhältlich, Optionaler Vor-Ort-Service verfügbar
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS 7b Exemption,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups2200va, apc ups, ups, Smart-UPS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.095,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.241,81*
€ 2.667,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.211,60*
€ 2.631,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.150,01*
€ 2.558,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.113,29*
€ 2.514,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.095,83*
€ 2.494,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
SURTD3000XLIM
ab € 2.950,85*
Ähnlich
APC
SUVTEFBAT10K40H
ab € 1.535,19*
Ähnlich
APC
SUVTEFXFM10K40H
ab € 1.028,28*
Ähnlich
APC
SUVTOPT113
ab € 4.361,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.