Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-2702885 Herst.-Nr.: SUM3000RMXLI2U EAN/GTIN: 731304224570 |
| |
|
| | |
| Mehr als 10 Millionen installierte Geräte - dieser Lösung können Sie vertrauen
Die APC Smart-UPS® XL schützt Daten durch zuverlässige Stromversorgung in Netzqualität und skalierbare Überbrückungszeiten. Die Modelle sind in Tower- Ausführung oder für den Einbau in Racks erhältlich. Die Geräte können bei Bedarf mit bis zu 10 zusätzlichen Batteriemodulen für Überbrückungszeiten von mehr als 24 Stunden konfiguriert werden. Zu den typischen Systemen, die eine längere Überbrückungszeit benötigen, zählen unternehmenskritische Anwendungsserver und Speichersysteme, IP- und PBX-basierte Sprachnetzwerke sowie Switches und Hubs in Unternehmenswerken. Die im Lieferumfang enthaltene Managementsoftware PowerChute® bietet IT-Administratoren die Gewissheit, dass die angeschlossenen Systeme ordnungsgemäß heruntergefahren werden, und stellt erweiterte USV-Verwaltungsfunktionen bereit. Zusätzliche Managementfunktionen können über den SmartSlot integriert werden. Über diesen internen Erweiterungs-Slot können optionale Zubehörkarten installiert werden, die weitere Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung bieten. Die Smart-UPS® XL basiert auf derselben Technologie wie die preisgekrönte Smart- UPS® mit mehr als 10 Millionen installierten Systemen. Darüber hinaus bietet sie eine besonders lange Überbrückungszeit für Unternehmensanwendungen, die eine ununterbrochene Verfügbarkeit erfordern.
Leistungsfähiger Stromversorgungsschutz mit skalierbarer Überbrückungszeit für Server sowie Sprach- und Datennetzwerke.
Inklusive: Software-CD, Rack-Montage-Halterung, Zusätzliche Rack-Montage-Schienen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, USB-Kabel, Benutzerhandbuch. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 47000 g | Typische Backup-Zeit bei voller Belastung: | 3.5 min | Typische Backup-Zeit bei halber Belastung: | 11.9 min | Batteriepatrone Wechsel: | RBC43 | Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C | Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 95 % | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95 % | Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m | Warentarifnummer (HS): | 85078000 | Produktfarbe: | Schwarz | Kabellänge: | 3 m | Ausgangskapazität: | 3 kVA | Ausgangsleistung: | 2850 W | Anstieg der Energiemenge: | 490 J | Notstrom Aus (EPO): | Ja | Mitgelieferte Software: | CD with software | Akku-/Batterietyp: | VRLA | Schnittstelle: | DB-9 RS-232, RJ-45 10/100 Base-T, USB | Ausgang Anschlüsse: | (7) IEC 320 C13 (1) IEC 320 C19 (4) IEC Jumpers | Eingang Verbindungstyp: | IEC-320 C20 | Abmessungen (BxTxH): | 430 x 680 x 90 mm | Nominale Ausgang Spannung: | 230 V | Filterbeschreibung: | 0.3% IEEE/UL 1449 | Nominale Eingang Spannung: | 230 V | Netzwerkfunktionen: | Ja | Weitere Anschlüsse: | Pre-Installed SmartSlot Card - AP9617 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.114,76* | € 3.286,72* | | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.142,34* | € 3.318,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 3.367,30* | € 3.570,83* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3.472,15* | € 3.665,16* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3.525,87* | € 3.717,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|