Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Notebook Surge Protector for AC, phone and network lines, 3 pin connection, 100-240V, EMEA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Notebook Surge Protector for AC, phone and network lines, 3 pin connection, 100-240V, EMEA Bild 1
APC Notebook Surge Protector for AC, phone and network lines, 3 pin connection, 100-240V, EMEA Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-PNOTEPROC6-EC
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PNOTEPROC6-EC
EAN/GTIN:
     0731304220718
Suchbegriffe:
SurgeArrest Essential

APC Notebook Surge Protector for AC, phone and network lines, 3 pin connection, 100-240V, EMEA

Ausgang

  • Anzahl der Ausgangs-Steckdosen: 1
  • Steckerbuchsenart: IEC 320-C6

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 4A

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 600 Joule
  • Spitzenstrom (Normal Mode): 6.50 kA
  • Spitzenstrom (Common Mode): 12 kA
  • Antwortzeit (ns) NM: 1 ns
  • Datenleitungsschutz: RJ11, Schutz für Modem/Fax (Einfachleitung mit zwei Drähten),RJ45 10/100 Ethernet-Schutz
  • Nenn-Durchlassspannung: < 330

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.10 KG
  • Maximale Höhe: 28.00 mm
  • Maximale Breite: 32.00 mm
  • Maximale Tiefe: 110.00 mm
  • Versandgewicht: 0.20 KG
  • Versandhöhe: 69.00 mm
  • Versandbreite: 158.00 mm
  • Versandtiefe: 197.00 mm
  • Verpackungseinheit: 12.00
  • Abmessungen der Verpackungseinheit: 16.5 X 11.5 X 8.3 inches
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 6.00 Pfund (lbs.)
  • Farbe: Silber
  • Anzahl Palletten: 480.00

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-9000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: A-Tick,CE,CSA,FCC Teil 68,GS-Zeichen,NOM,Telepermit,UL eingetragen,VDE
  • Standardgarantie: Produkt-Lebensdauer
  • Equipment Protection policy: Lebenslang: 75000 US$,Lebenslang: 75000 €,Lebenslang: 50000 £
  • UL 1449 TVSS Rating: 700V
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.