Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz Leak Rope Extention Signalkabel 6 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz Leak Rope Extention Signalkabel 6 m Rot
APC NetBotz Leak Rope Extention Signalkabel 6 m Rot
Artikel-Nr.:
     C1189-NBES0309
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0309
EAN/GTIN:
     731304262848
Verlängert die Reichweite Ihres Leckage-Sensors, um die Leckerkennung an die räumlichen Gegebenheiten im Rechenzentrum oder Netzwerkraum anzupassen.

Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.
Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw.
Weitere Informationen:
Abmessungen (BxTxH):
229 x 51 x 122 mm
Kabellänge:
6 m
Produktfarbe:
Rot
Gewicht:
320 g
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
3000 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 243,76*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,76*
€ 290,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,65*
€ 286,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,01*
€ 267,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.