Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetBotz LeakRope Sensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetBotz LeakRope Sensor
APC NetBotz LeakRope Sensor
Artikel-Nr.:
     C1189-NBES0308
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     NBES0308
EAN/GTIN:
     731304262817
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
NetBotz-Leak-Rope-Sensor - 20 Fuß

Für die frühe Leckerkennung in Datacenter oder Netzwerkräumen über die gesamte Raumlänge. Mit einzelnen NetBotz Appliances kompatibel.

Beinhaltet : Cable ties

Hinzufügen von Sensoren zur Überwachung von Temperatur, Feuchtigkeit, Flüssigkeiten, Schwingungen, Staubpartikeln usw
Kleine Sensoren ermöglichen eine flexible Platzierung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 45 °C
Gewicht:
440 g
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Verpackungsbreite:
234 mm
Verpackungshöhe:
71 mm
Weitere Suchbegriffe: Wassermelder, Wassersensor, wassermelder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 316,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,75*
€ 350,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,31*
€ 316,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.