Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator Bild 1
Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator Bild 1
Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator Bild 2
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-LE600I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     LE600I
EAN/GTIN:
     0731304197898
Suchbegriffe:
Line-R

Line-R 600VA Automatic Voltage Regulator

Ausgang

  • Anzahl der Ausgangs-Steckdosen: 4
  • Steckerbuchsenart: IEC 320-C13

Eingang

  • Nominelle Eingangsspannung: 230V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart:
  • Maximaler Netzstrom: 2.6A

Überspannungsschutz und Filterung

  • Surge energy rating: 300 Joule
  • EMI/RFI-Geräuschunterdrückung (100 kHz bis 10 kHz): 55 dB
  • Spitzenstrom (Common Mode): 12 kA
  • Nenn-Durchlassspannung: < 900

Abmessungen

  • Nettogewicht: 3.10 KG
  • Maximale Höhe: 116.00 mm
  • Maximale Breite: 214.00 mm
  • Maximale Tiefe: 141.00 mm
  • Versandgewicht: 3.40 KG
  • Versandhöhe: 175.00 mm
  • Versandbreite: 273.00 mm
  • Versandtiefe: 207.00 mm
  • Verpackungseinheit: 4.00
  • Abmessungen der Verpackungseinheit: 16.73 X 10.95 X 14.3 inches
  • Gewicht der Verpackungseinheit: 32.00 Pfund (lbs.)
  • SCC-Codes: 1073130419789 5
  • Farbe: Beige

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -25 - 65 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: C-Tick,CE,EN 55024,EN 60950,GOST,GS-Zeichen
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,China RoHS
Weitere Informationen:
Input Voltage:
230 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,10*
€ 77,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
LE1200I
ab € 58,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.