Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8 Bild 1
APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8 Bild 1
APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8 Bild 2
APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8 Bild 3
APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8 Bild 4
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-GVX1000K1500HS
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVX1000K1500HS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Galaxy Vx 1000Kva Scalable To 1500Kva 400V, Start Up 5X8

Service-Möglichkeiten

Frontzugriff für Wartungsarbeiten:
Vereinfacht Installation und USV-Wartung und minimiert gleichzeitig die benötigte Servicefläche.

Inklusive 5x8-Startup-Service:
Voraussetzung für uneingeschränkte Gültigkeit der Herstellergarantie

Mehrere Service-Level:
Durch die verschiedenen Optionen der Servicepakete oder individuellen Servicekomponenten sind unsere Services so strukturiert, dass Sie nur die Dienste auswählen müssen, die Sie von APC durchführen lassen möchten.

Kompatibel zu StruxureWare Data Center Expert:
Unterstützt die zentrale Verwaltung mit InfraStruXure Central.

Geeignet für StruxureOn:
Vereinfachte Wartung und Betrieb Ihrer Installation durch hersteller-neutrale, cloud-basierte Software und Services.

Verfügbarkeit

Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden:
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.

Interner Netzeingangsfilter:
Verbessert den Schutz der Systeme gegen Stromanomalien.

Kompatibel mit Lithium-Ionen-Batterien von Schneider Electric:
Reduziert Stellfläche und Gewicht sowie Anforderungen für Kühlung und Wartung. Dadurch verringern sich auch die Gesamtkosten (TCO). Die Batterien halten doppelt so lange wie VRLA-Batterien, wodurch auch die Zuverlässigkeit und das Management verbessert werden.

Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden:
Setzen Sie mehrere USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte ein, um die Systemredundanz zu erhöhen

Flexibilität bei der Auswahl von Energiespeichern:
Das Angebot an konventionellen geschlossenen und modularen Batterien sowie die verschiedenen Ladeverfahren ermöglichen die Anpassung an spezielle Anforderungen.

Gesamtbetriebskosten

Korrektur des Eingangsstromfaktors:
Verringert Installationskosten, da kleinere Generatoren und dünnere Kabel verwendet werden können.

Robuster Betrieb:
Keine Einschränkung der Ausgangsleistung in kW bei Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius.

ECO-Modus:
Betriebsmodus, in dem nicht benötigte elektrische Komponenten bei einwandfreier Stromversorgung umgangen werden, um einen effizienten Betrieb zu ermöglichen, ohne dabei die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen

Großer Eingangsspannungsbereich:
Sondermodell für Umgebungen mit häufigen/starken Netzstörungen und Funktionen zur Verlängerung der Batterielebensdauer.

ECOnversion Modus:
Betriebsmodus, der eine sehr hohe Effizienz während des Batterieladevorgangs sicherstellt sowie eine Regelung Leistungsfaktors und der Ausgangsspannung (Class 1) ermöglicht.

Technische Spezifikationen

  • Ausgang
    • Ausgangsleistungskapazität: 1.0 MWatt / 1.0 MVA
    • Maximal konfigurierbare Leistung (Watt): 1.5 MWatt / 1.5 MVA
    • Nominelle Ausgangsspannung: 400V 3PH
    • Ausgangsfrequenz (netzsynchron): 50 Hz, 60 Hz
    • Ausgangsfrequenz (nicht synchronisiert): 50 Hz +/- 0,1 % für 50 Hz Bemessungsgröße
    • Andere Ausgangsspannungen: 380, 415, 440
    • Last-Scheitelfaktor/Crest Factor: 3 mit THC <5%
    • Topologie: Online-Doppelwandlung
    • Art der Wellenform: Sinuswelle
    • Überlastbetrieb: 150% für 1 Minute, 125% für 10 Minuten
    • THD Ausgangsspannung: < 2% bei linearer Last und < 3% bei nicht-linearer Last
  • Eingang
    • Nominelle Eingangsspannung: 400V 3PH
    • Eingangsfrequenz: 40 - 70 Hz
    • Eingangsanschlußart: Hard Wire 4-wire (3PH + G)
    • Netzrückwirkungen: Weniger als 3% bei voller Last
    • Andere Eingangsspannungen: 380, 415, 440
    • Maximale Kurzschlussfestigkeit (lcw): 100.0kAmps
    • Maximaler Eingangsstrom: 1702.0A
    • Eingangsleistungsfaktor bei Volllast: 1.0
  • Batterien und Überbrückungszeit
    • Batterietyp: Keine internen Batterien - Verwendung externer Batteriesysteme
    • Nominale Batteriespannung: 480 V
    • Batteriespannung bei Erreichen der Entladung: 384 VDC
  • Kommunikation & Management
    • Vorinstallierte SmartSlot™ Cards: AP9635
    • Steuerkonsole: 7" Touch Screen Display
    • Steuerungspanel: Audible and visible alarms prioritized by severity
    • Available SmartSlot™ Interface Quantity: 2
  • Abmessungen
    • Maximale Höhe: 1970mm , 197.0cm
    • Maximale Breite: 4400mm , 440.0cm
    • Maximale Tiefe: 900mm , 90.0cm
    • Nettogewicht: 2910.0kg
    • Versandgewicht: 3737.0kg
    • Höhe für Versand: 2150mm , 215.0cm
    • Breite für Versand: 5160mm , 516.0cm
    • Tiefe für Versand: 1060mm , 106.0cm
    • Farbe: White
  • Umgebung
    • Betriebstemperaturbereich: 0 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95% non-condensing %
    • Operating Elevation: 0-999.9Meter
    • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
    • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95% non-condensing %
    • Storage Elevation: 0-15000Meter
    • Hörbares Geräusch in 1 Meter Entfernung von der Geräteoberfläche: 68.0dBA
    • Online-Wärmeabgabe 174332.0BTU/Std. (britische Wärmeeinheit pro Stunde)
    • Schutzklasse: IP 20
  • Conformance
    • Begutachtung: C-Tick, CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012, IEC 62040-4, ISTA 2B
    • Standardgarantie: Ein Jahr Vor-Ort-Reparatur oder Austausch mit werkseitig autorisierter Inbetriebnahme
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, MGE Galaxy VX
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 172.766,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
GVX1000K1250HS
€ 159.035,36*
Ähnlich
APC
GVX1500K1250HS
€ 218.054,29*
Ähnlich
APC
GVX1250K1500HS
€ 195.104,54*
Ähnlich
APC
GVX1250K1250HS
€ 186.497,06*
Ähnlich
APC
GVX1500K1500HS
€ 223.794,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.