Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 12000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 12000 W
APC MGE Galaxy 3500 15kVA 400V Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 12000 W
Artikel-Nr.:
     C1189-G35T15KH3B4S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35T15KH3B4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC MGE Galaxy 3500, 12 kW / 15 kVA,Eingang 400V 3PH / Ausgang 400V 3PH, Extended runtime model.

Inklusive: Lieferung mit installierten Batteriemodulen, Halteklammern, Software-CD, Installationsanleitung, Network Management Card, Lieferung mit installierten Stromversorgungsmodulen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Einrichtungsservice, Benutzerhandbuch.

- Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
- Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.
- Redundanz kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Ermöglicht durch Einsatz mehrerer USV-Anlagen zur Stromversorgung angeschlossener Geräte eine Erhöhung der Systemredundanz.

Availability
- Zwei Netzeingänge
Steigert die Verfügbarkeit durch Anschluss der USV an zwei getrennte Stromquellen.
- Im laufenden Betrieb austauschbare Batterien
Gewährleistet eine ununterbrochene Stromversorgung zum Schutz der Systeme während eines Batteriewechsels.
- Kapazität kann durch Parallelbetrieb gesteigert werden
Erhöht die Gesamtkapazität durch gleichzeitigen Einsatz mehrerer USV-Anlagen.
- Innovative elektrische Funktionen
Exzellente Stromaufbereitung, sehr geringe Netzrückwirkungen durch IGBT-Gleichrichter Eingangsleistungsfaktor-Korrektur und hoher Wirkungsgrad
- Frequenz- und Spannungsregelung
Steigert die USV-Verfügbarkeit durch Korrektur unzureichender Frequenz- und Spannungswerte ohne Einsatz der Batterie.
- Automatischer interner Bypass
Versorgt die angeschlossenen Lasten mit Netzstrom, falls an der USV eine Überlastung oder ein Fehler auftritt.
- Generator-kompatibel
Gewährleistet während des Generatorbetriebs die unterbrechungsfreie Versorgung angeschlossener Geräte mit sauberem Strom.

Verwaltbarkeit
- Integrierte Web-/SNMP-Verwaltung
Vollständig funktionsfähiges, komfortables Management über einen Web-Browser oder ein Netzwerkmanagement-System.
- Umgebungsüberwachung
Vermeidet den Ausfall von Ausrüstung durch eine Vielzahl gefährlicher Umgebungsbedingungen.
- LCD-Grafikbildschirm
Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.
- Warntöne
Benachrichtigt Anwender, wenn sich der Status der Stromversorgung oder des USV-Systems ändert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
535000 g
Paketgewicht:
566000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit:
5 h
Batteriepatrone Wechsel:
3
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111
Ausgangskapazität:
15 kVA
Ausgangsleistung:
12000 W
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Stromstärke (maximal):
20 A
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
51.3 dB
Akku-/Batterietyp:
VRLA
Ausgang Anschlüsse:
1 x 4-wire (3PH + G) 1 x 5-wire (3PH + N + G) 1 x Screw Terminals
Eingang Verbindungstyp:
5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH):
523 x 838 x 1491 mm
Ausgang Spannung (Note):
+/- 5%
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
650 x 1062 x 1643 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.046,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.421,50*
€ 10.021,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.364,40*
€ 9.953,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.143,50*
€ 9.690,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.046,88*
€ 9.575,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.