Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 3 Battery Modules Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 3 Battery Modules Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W
APC MGE Galaxy 3500 10kVA 400V with 3 Battery Modules Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 8000 W
Artikel-Nr.:
     C1189-G35T10KH3B4S
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     G35T10KH3B4S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC MGE Galaxy 3500, 8000 Watts / 10 kVA,Eingang 400V 3PH / Ausgang 400V 3PH, Extended runtime model.

Inklusive: Lieferung mit installierten Batteriemodulen, Halteklammern, Software-CD, Installationsanleitung, Network Management Card, Lieferung mit installierten Stromversorgungsmodulen, Smart-UPS Signalling RS-232-Kabel, Einrichtungsservice, Benutzerhandbuch.

Verfügbarkeit
- Doppelter Netzstromeingang: Erhöht die Verfügbarkeit, da die USV an zwei separate
Stromquellen angeschlossen werden kann.
- Skalierbare Laufzeit: Eine zusätzliche Laufzeit kann rasch nach Bedarf hinzugefügt werden.
- Hotswap-Batterien: Sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung geschützter Geräte,
während Batterien ausgetauscht werden.
- Generatorkompatibel: Sorgt bei Verwendung von Generatorstrom für eine unterbrechungsfreie
Stromversorgung geschützter Geräte.
- Automatischer, interner statischer Bypass-Modus: Versorgt die angeschlossenen Lasten bei einer
USV-Überlastung oder -Fehlerbedingung mit Netzstrom.
- Parallel angeschlossene Batteriemodule: Erhöht die Verfügbarkeit über redundante Batterien.

Wartungsfähigkeit
- Batterien können durch qualifiziertes Personal ausgetauscht werden: Erhöht die Verfügbarkeit,
da Batterien durch qualifiziertes Personal aufgerüstet und ausgetauscht werden können, wodurch
die mittlere Reparaturzeit (MTTR) reduziert wird.
- Automatischer Selbsttest: Im Rahmen regelmäßiger Batterieselbsttests wird frühzeitig erkannt,
wann Batterien ausgetauscht werden müssen.
- Lieferbar mit installierten Modulen: Ermöglicht das Implementieren und Testen der USV vor
der Installation und sorgt so für eine schnellere Installation.
- Modulare Bauweise: Die vor Ort austauschbaren Module mit Eigendiagnosefunktion bieten eine
rasche Wartungsfähigkeit und einen niedrigeren Wartungsaufwand.

Verwaltung
- Netzwerkmanagement: Ermöglicht das Remote-Management der USV über das Netzwerk.
- Kompatibel mit InfraStruXure Central: Zentrales Management über InfraStruXure Central.
- LCD: Alphanumerische Anzeige von Systemparametern und Alarmmeldungen.
- Akustische Alarme: Benachrichtigungen bei Änderungen der Netzstrom- und USV-Bedingungen.
- Programmierbare Frequenz: Gewährleistet die Kompatibilität mit verschiedenen Eingangsfrequenzen.
- LED-Statusanzeigen: Visuelle Indikatoren bieten einen leicht verständlichen Überblick über
den Einheiten- und Stromstatus.
- SmartSlot: Anpassung der USV-Funktionen mithilfe von Managementkarten.

Gesamtkosten
- Korrektur des Eingangsleistungsfaktors: Minimiert Installationskosten durch Verwendung
kleinerer Generatoren und weniger Kabel.
- Batterieaufladung mit Temperaturausgleich: Längere Batterielebensdauer durch Regulierung
der Aufladespannung gemäß Batterietemperatur.
- Manueller Wartungs-Bypass: Reduziert die Installationskosten, da kein externer mechanischer
Bypass erforderlich ist.
- Intelligentes Batteriemanagement: Maximale Leistung, Lebensdauer und Zuverlässigkeit der
Batterie durch intelligente Präzisionsaufladung.

Schutz
- Frequenz- und Spannungsregelung: Erhöht die Anwendungsverfügbarkeit durch Korrektur
unzureichender Frequenz- und Spannungsbedingungen ohne Verwendung der Batterie.
- Behördliche Zulassungen: Im Rahmen von Tests wurde die sichere Funktionsweise des Produkts
mit den angeschlossenen Geräten der Dienstleister und innerhalb der angegebenen
Umgebungsbedingungen zertifiziert. Zulassungen: UL, FCC, CE, C-Tick.
- Kaltstartfunktion: Liefert vorübergehend Batteriestrom, wenn kein Netzstrom verfügbar ist.
Weitere Informationen:
Gewicht:
535000 g
Paketgewicht:
566000 g
Akku-/Batterietechnologie:
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akkuladezeit:
5 h
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 999.9 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 15000 m
Warentarifnummer (HS):
85078000
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,EN/IEC 62040-1-1,IEC 61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-111
Ausgangskapazität:
10 kVA
Ausgangsleistung:
8000 W
Eingangsfrequenz:
40/70 Hz
Stromstärke (maximal):
14 A
Notstrom Aus (EPO):
Ja
Geräuschpegel:
43.3 dB
Akku-/Batterietyp:
VRLA
Ausgang Anschlüsse:
1 x 4-wire (3PH + G) 1 x 5-wire (3PH + N + G) 1 x Screw Terminals
Eingang Verbindungstyp:
5-wire (3PH + N + G)
Abmessungen (BxTxH):
523 x 838 x 1491 mm
Ausgang Spannung (Note):
+/- 5%
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
650 x 1062 x 1643 mm
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.686,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.037,12*
€ 9.564,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.984,21*
€ 9.501,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.777,68*
€ 9.255,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.686,42*
€ 9.146,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.