Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 650 Bild 1
APC Back-UPS 650 Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-BE650G1
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE650G1
EAN/GTIN:
     731304285434
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung

APC Back-UPS 650

  • APC Back-UPS, 390 Watts / 650 VA
  • Eingang 120V / Ausgang 120V , Interface Port USB
  • Inklusive: Inklusive: USB-Kabel, Benutzerhandbuch
    Ausgang
  • Ausgangsleistung: 390 Watt / 650 VA
  • Nominelle Ausgangsspannung: 120V
  • Frequenz am Ausgang (synchronisiert): 60 Hz
  • Topology: Standby
  • Wellentyp: Stufenweise Annäherung an eine Sinuswelle
  • Ausgangsanschlüsse: (4) NEMA 5-15R (Netzausfallschutz), (4) NEMA 5-15R (Überspannungsschutz)
  • Toleranz Ausgangsspannung: +/- 5% static and 100% load step
    Eingang
  • Nominelle Eingangsspannung: 120V
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Eingangsanschlußart: NEMA 5-15P
  • Kabellänge: 1.52 Meter
  • Input voltage range for main operations: 90 - 140V
  • Maximaler Eingangsstrom: 12A
    Batterien und Überbrückungszeit
  • Batterietype: Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher
  • typische Ladedauer: 24 Stunde(n)
  • Batterieaustauschkassette: RBC17
    Kommunikation & Management
  • Schnittstelle: USB
  • Control panel: LED-Status-Anzeige von Betrieb, Batteriebetrieb, Batteriewechsel und Verkabelungsfehler
  • Steuerungspanel: Alarm bei Batteriebetrieb, Alarm bei fast verbrauchter Batterie
    Überspannungsschutz und Filterung
  • Surge energy rating: 340 Joule
  • Filterung: Mehrpolige Vollzeit-Geräuschfilterung, 5% Überspannungsdurchlässigkeit nach IEEE, Antwortzeit Nullabfangung, erfüllt UL 1449
  • Datenleitungsschutz: RJ45 10/100 Ethernet-Schutz
    Abmessungen
  • Maximale Höhe: 88.00 mm
  • Maximale Breite: 180.00 mm
  • Maximale Tiefe: 302.00 mm
  • Nettogewicht: 6.2 KG
    Umgebung
  • Betriebsbedingungen: 0 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 5 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 40 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 5 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter
  • Hörbare Geräusche in 1 m Entfernung von der Oberfläche: 45.00 dBA
    Conformance
  • Begutachtung: CSA C22.2 No. 107.1,ENERGY STAR (USA),FCC Teil 15 Class B,FCC Teil 68,NOM,TUV-C,UL 1778
  • Standardgarantie: 3 Jahre Reparatur oder Austausch
  • Equipment Protection policy: Lebenslang:75000 US$
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS,REACH-Verordnung: Enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups, Back-UPS ES
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,46*
€ 186,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,08*
€ 165,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,41*
€ 162,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
BE700G-UK
ab € 95,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.