Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Back-UPS 325, UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,325 kVA 185 W 4 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Back-UPS 325, UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,325 kVA 185 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 325, UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,325 kVA 185 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 325, UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,325 kVA 185 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 325, UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,325 kVA 185 W 4 AC-Ausgänge
APC Back-UPS 325, UK Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 0,325 kVA 185 W 4 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     C1189-BE325-UK
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     BE325-UK
EAN/GTIN:
     731304211150
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Tiefe:
95 mm
Höhe:
115 mm
Gewicht:
4000 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-15 - 45 °C
Warentarifnummer (HS):
85078000
Formfaktor:
Kompakt
Produktfarbe:
Anthrazit
Kompatibilität:
CE, EN 50091-1, EN 50091-2
Ausgangskapazität:
0.325 kVA
Ausgangsleistung:
185 W
Eingangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Eingangs-Betriebsspannung (max):
230 V
Eingangsfrequenz:
50 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min):
230 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max):
230 V
AC-Steckertypen:
BS 1363
Anzahl der AC-Ausgänge:
4 AC-Ausgänge
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,25*
€ 140,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,81*
€ 140,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,08*
€ 121,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,44*
€ 108,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.