Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC NetShelter VL 42U 600mm Wide Perforated Split Doors


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC NetShelter VL 42U 600mm Wide Perforated Split Doors
APC NetShelter VL 42U 600mm Wide Perforated Split Doors
Artikel-Nr.:
     C1189-AR7102
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AR7102
EAN/GTIN:
     0731304268475
Suchbegriffe:
Komponent
Rack-Komponenten, die bei sich ändernden Anforderungen zu bestehenden Racks hinzugefügt werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
370 x 2002 x 210 mm
Paketgewicht:
16800 g
Gewicht:
10340 g
Abmessungen (BxTxH):
600 x 25 x 1911 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Kapazität:
42U
Zertifizierung:
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,44*
€ 340,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,53*
€ 333,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,44*
€ 331,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,06*
€ 304,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.