Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Power supply UNIV 24VDC Output


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC Power supply UNIV 24VDC Output Bild 1
APC Power supply UNIV 24VDC Output Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9505I
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9505I
EAN/GTIN:
     0731304021810
Suchbegriffe:
Additional Management Cards and Opt...

APC Power supply UNIV 24VDC Output

Ausgang

  • Anzahl von Ports: 1

Abmessungen

  • Nettogewicht: 0.34 KG
  • Maximale Höhe: 70.00 mm
  • Maximale Breite: 95.00 mm
  • Maximale Tiefe: 70.00 mm
  • Versandgewicht: 0.50 KG
  • Versandhöhe: 76.00 mm
  • Versandbreite: 235.00 mm
  • Versandtiefe: 140.00 mm
  • SteckerA: IEC320-C7(Power)
  • Stecker B: BS-1363(Power)

Umgebung

  • Betriebsbedingungen: 0 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Betrieb: 0 - 95%
  • Operating Elevation: 0-3000 Meter
  • Lagerungstemperatur: -15 - 45 °C
  • Relative Feuchtigkeit bei Lagerung: 0 - 95%
  • Storage Elevation: 0-15000 Meter

Conformance

  • Begutachtung: AS/NZS 3548 (C-Tick) Class A,cUL eingetragen,CE,EMC Directive 2004/108/EC,FCC Teil 15 Class A,ICES-003,Low Voltage Directive 2006/95/EC,PSE,UL eingetragen,VCCI Klasse A,VDE
  • Standardgarantie: 2 Jahre Reparatur oder Ersatz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,16*
€ 131,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,70*
€ 129,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,73*
€ 116,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APC
AP9604S
ab € 298,87*
Sonstiges
APC
AP9600
ab € 79,41*
Sonstiges
APC
AP9604BLK
ab € 300,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.