Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
APC AP9482 Netzwerk-Management-Gerät Ethernet/LAN
Artikel-Nr.:
     C1189-AP9482
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP9482
EAN/GTIN:
     731304272496
Suchbegriffe:
Netzwerk-Verwaltungsgerät
Weitere Informationen:
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
HTTPS, SSL/TLS
Web-basiertes Management:
Ja
DHCP-Server:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Abmessungen (BxTxH):
546 x 381 x 44 mm
Gewicht:
9550 g
Zertifizierung:
UL 60950
Gewicht (imperial):
21 Pfund
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4.575,13*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.575,13*
€ 5.444,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.527,68*
€ 5.387,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.383,58*
€ 5.216,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.310,53*
€ 5.129,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.267,61*
€ 5.078,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.