Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6ft (1.828m) Stainless Flex Pipe Kit 1" MPT to 1" FPT Union


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6ft (1.828m) Stainless Flex Pipe Kit 1" MPT to 1" FPT Union Bild 1
6ft (1.828m) Stainless Flex Pipe Kit 1" MPT to 1" FPT Union Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     C1189-ACAC10012
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ACAC10012
EAN/GTIN:
     0731304249238
Suchbegriffe:
USV Montage Kit
usv montage kit apc
usv montage kit

6ft (1.828m) Stainless Flex Pipe Kit 1" MPT to 1" FPT Union

Abmessungen

  • Maximale Höhe: 127.00 mm
  • Maximale Breite: 737.00 mm
  • Maximale Tiefe: 737.00 mm
  • Nettogewicht: 6.91 KG
  • Versandgewicht: 6.91 KG
  • Versandhöhe: 127.00 mm
  • Versandbreite: 737.00 mm
  • Versandtiefe: 737.00 mm

Conformance

  • Standardgarantie: 1 Jahr (nur Teile)
  • Konformität zu Umweltnormen: RoHS
Weitere Suchbegriffe: Chilled Water Distribution
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.245,14*
€ 1.481,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,81*
€ 1.474,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,08*
€ 1.434,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.179,22*
€ 1.403,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,17*
€ 1.353,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.