Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Buchhaltungs-, Kassenformular Kassenberichtsblock A5 501 50 Blatt FSC 501. holzfreies Papier. Anzahl der Blätter: 50. 147 mm, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix
Artikel-Nr.:
     C1185-882514
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     882514
EAN/GTIN:
     4008110882512
Suchbegriffe:
Kassablock
Kassenblock
Kassen-Abrechnungsbuch
Kassenabrechnung
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
50
Beschreibung der Besonderheiten:
zur Ermittlung der Tageseinnahmen
Produkt-Typbezeichnung:
501
Flächenmasse des Papiers:
60
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Papierformat:
A5 hoch
Verwendung für Beschriftungsart:
Handbeschriftung
Artikelbezeichnung:
Kassenberichtsblock
Typbezeichnung der Perforation:
Microperforation
Abheftlochung vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
Produkttypbezeichnung:
501
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.