Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Kassenbuch Kassenabrechnungsbuch A4 502 2x50 Blatt 502. Material des Einbandes: Karton, Anzahl der Blätter: 50, Anzahl der Seiten (Spaltenschema): 1 Seite, Schnellübertrag vorha...
Artikel-Nr.:
     C1185-882415
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     882415
EAN/GTIN:
     4008110882413
Suchbegriffe:
Blau-Papier
Blaupapier
Briefdurchschlagpapier
Durchschlagpapier
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Klebebindung
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas:
1 Seite
Artikelbezeichnung:
Kassenabrechnungsbuch
Produkt-Typbezeichnung:
502
Papierformat:
A4
Beschreibung der Besonderheiten:
1 Durchschlag, mit Kohlepapier
Zeilennummerierung vorhanden:
Ja
Schnellübertrag vorhanden:
Ja
selbstdurchschreibend:
Nein
austauschbare Kopfleiste vorhanden:
Nein
Farbe des Einbandes:
blau
Anzahl der Blätter:
50
Material des Einbandes:
Karton
Anzahl der Seiten (Spaltenschema):
1 Seite
Produkttypbezeichnung:
502
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.