Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farben...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farben...
Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farben...
Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farben...
Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farben...
Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Ausführung des Inhalts mit Packung: 10 Farben...
Artikel-Nr.:
     C1185-606745
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     606745
EAN/GTIN:
     4012700606747
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Pelikan Kinderknete Creaplast® 10 Farben im roten Etui, 240g. 14 Stangen, 10 Farben. Ausführung Knete: Werkstoff: Wachs, Farbe: farbig. Farbe des Behälters: rot. Größe (Ø x L):, Länge: 110 mm. 10 Farben in 14 Stangen Knetmasse; Farbe: 2 x Gelb, 2 x Rot, 2 x Grün, 2 x Blau, 1 x Orange, 1x Rosé, 1 x Lila, 1 x Rostbraun, 1 x Weiß, 1 x Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.