Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform
Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform
Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform
Artikel-Nr.:
     C1185-602474
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602474
EAN/GTIN:
     4012700602473
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Nakiplast® 681. Werkstoff: hochwertige Wachsknete. Größe (Ø x L): 35 x 165 mm. Masse: 650 g. Farbe/ Farbe des Behälters: gelb/neutral. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Zellophanverpackung in Blockf
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Nakiplast® 681
Farbe:
gelb
Werkstoff:
hochwertige Wachsknete
Farbe des Behälters:
neutral
Durchmesser:
35
Masse:
650
Länge:
165
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Produkttypbezeichnung:
Nakiplast® 681
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 650 Gramm (ab € 0,00848* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.