Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg
Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg
Knetmasse Plastilin 680, weiß, Block mit 1 kg
Artikel-Nr.:
     C1185-601393
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     601393
EAN/GTIN:
     4012700601391
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Knete Plastilin 680. Werkstoff: Qualitäts-Knetmasse. Größe (Ø x L): 5 x 205 mm. Farbe/Farbe des Behälters: weiß/kein. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen. Block mit 1 kg.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Qualitäts-Knetmasse
Herstellerproduktbezeichnung:
Knete
Herstellerprodukttyp:
Plastilin 680
Länge:
205
Farbe:
weiß
Zertifikat/Zulassung:
CE-Zeichen
Durchmesser:
5
Farbe des Behälters:
kein
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Artikelbezeichnung:
Knete
Produkt-Typbezeichnung:
Plastilin 680
Produkttypbezeichnung:
Plastilin 680
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1.000 Gramm (ab € 0,00493* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.