Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikett (Bogen). Werkstoff: k.A.. Farbe: schwarz/grün, Anzahl der Etiketten je Packung: 50. k.A. mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikett (Bogen). Werkstoff: k.A.. Farbe: schwarz/grün, Anzahl der Etiketten je Packung: 50. k.A. mm
Etikett (Bogen). Werkstoff: k.A.. Farbe: schwarz/grün, Anzahl der Etiketten je Packung: 50. k.A. mm
Etikett (Bogen). Werkstoff: k.A.. Farbe: schwarz/grün, Anzahl der Etiketten je Packung: 50. k.A. mm
Artikel-Nr.:
     C1185-50046713
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50046713
EAN/GTIN:
     4008110374635
Suchbegriffe:
Inhalts-Schilder
Inhaltsschild
Jahrgangs-Signale
Jahrgangssignale
Etikett (Bogen). Werkstoff: k.A.. Ausführung Papier/Folie: Farbe: schwarz/grün, Flächenmasse des Papiers: k.A. g/m². Ausführung Materialbeständigkeit:. Sicherheitseffekt:]. Temperaturbereich:. Temperaturbereich:. Größe Etikett (B x H): k.A. mm x k.A. mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.