Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester, Farbe: gemustert. 115 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-50043460
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50043460
EAN/GTIN:
     4008110351339
Suchbegriffe:
Brieftasche
Geldbeutel
Geldbörse
Portemonnaie
Schulgeldbörse Kindergeldbörse Girls/Boys Mix M.s., Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: gemustert, Pink Stars, Cute Cat, Blue Shark, Green Rex. Größe (B x T): 115 mm x 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 3,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,00*
€ 22,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,90*
€ 21,301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,24*
€ 20,5156
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 17,09*
€ 20,3371
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 16,98*
€ 20,2062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,15*
€ 19,2185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.