Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüler- und Jugendkalender Schülerkalender Legend Enjoy A5 22/23 Tageskalendarium, gebunden, Werkstoff: Papier. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag=1 S., Sa/So=1 S., Aug. ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüler- und Jugendkalender Schülerkalender Legend Enjoy A5 22/23 Tageskalendarium, gebunden, Werkstoff: Papier. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag=1 S., Sa/So=1 S., Aug. ...
Schüler- und Jugendkalender Schülerkalender Legend Enjoy A5 22/23 Tageskalendarium, gebunden, Werkstoff: Papier. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag=1 S., Sa/So=1 S., Aug. ...
Schüler- und Jugendkalender Schülerkalender Legend Enjoy A5 22/23 Tageskalendarium, gebunden, Werkstoff: Papier. Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag=1 S., Sa/So=1 S., Aug. ...
Artikel-Nr.:
     C1185-50039517
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039517
EAN/GTIN:
     4008110295053
Suchbegriffe:
Schulplaner
Schüler-Kalender
Schüler-Timer
Schülerkalender
Schüler- und Jugendkalender Schülerkalender Legend Enjoy A5 22/23 Tageskalendarium, gebunden, Werkstoff: Papier. Ausführung Kalender: Ausführung der Kalenderaufteilung: 1 Tag=1 S., Sa/So=1 S., Aug. 22-Juli 23, Anzahl der Seiten: 352. Motiv / Farbe:, Farbe: Farbkombinationen. Größe Blatt (B x H): 148 mm x 210 mm
Weitere Informationen:
Breite des Blattes:
148
Ausführung der Kalenderaufteilung:
1 Tag=1 S., Sa/So=1 S., Aug. 22-Juli 23
Anzahl der Seiten:
352
Farbe:
Farbkombinationen
Artikelbezeichnung:
Schülerkalender Legend Enjoy A5 22/23 Tageskalendarium, gebunden
Werkstoff:
Papier
Typbezeichnung des Motivs:
Motiv Enjoy
Höhe des Blattes:
210
Zolltarifnummer (TARIC):
Motiv Enjoy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.