Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faulenzer rund Mini Metallic Türkis, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 40 mm, Farbe/Motiv: türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faulenzer rund Mini Metallic Türkis, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 40 mm, Farbe/Motiv: türkis
Faulenzer rund Mini Metallic Türkis, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 40 mm, Farbe/Motiv: türkis
Faulenzer rund Mini Metallic Türkis, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 40 mm, Farbe/Motiv: türkis
Faulenzer rund Mini Metallic Türkis, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 40 mm, Farbe/Motiv: türkis
Artikel-Nr.:
     C1185-50039098
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039098
EAN/GTIN:
     4008110287799
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Faulenzer rund Mini Metallic Türkis, Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: türkis. Ausstattung:. Größe (Ø x H) oder (B x T x H): x 40 mm
Weitere Informationen:
gefüllt:
Nein
Farbe:
türkis
Klappe vorhanden:
Nein
Höhe:
40
Werkstoff:
Polyester
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.