Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faulenzer mit 2 Außentaschen grey/neon, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 110 mm, 55 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faulenzer mit 2 Außentaschen grey/neon, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 110 mm, 55 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen
Faulenzer mit 2 Außentaschen grey/neon, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 110 mm, 55 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen
Faulenzer mit 2 Außentaschen grey/neon, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 110 mm, 55 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen
Faulenzer mit 2 Außentaschen grey/neon, Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 110 mm, 55 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen
Artikel-Nr.:
     C1185-50039012
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039012
EAN/GTIN:
     4008110287713
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Faulenzer mit 2 Außentaschen grey/neon, Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen. Ausstattung:. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 210 mm x 55 mm x 110 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Klappe vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polyester
Tiefe:
55
gefüllt:
Nein
Höhe:
110
Breite:
210
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.