Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: rosa, Knitted Fabric Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: rosa, Knitted Fabric Rose
Schüleretui Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: rosa, Knitted Fabric Rose
Schüleretui Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: rosa, Knitted Fabric Rose
Schüleretui Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 215 mm, 60 mm, 95 mm, Farbe/Motiv: rosa, Knitted Fabric Rose
Artikel-Nr.:
     C1185-50038930
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038930
EAN/GTIN:
     4008110287430
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose , Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: rosa, Knitted Fabric Rose. Ausstattung: Klappe vorhanden, 1. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 215 mm x 95 mm x 60 mm
Weitere Informationen:
gefüllt:
Nein
Klappe vorhanden:
Ja
Breite:
215
Höhe:
60
Werkstoff:
Polyester
Typbezeichnung des Motivs:
Knitted Fabric Rose
Anzahl der Klappen:
1
Farbe:
rosa
Artikelbezeichnung:
Faulenzer Etui Knitted Fabric Rose
Tiefe:
95
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.